Schneider Electric - Wiser Odace - Prise 2P+T connectée - 16A - zigbee - Anthracite - S540559

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481038203

Réf. Sonepar

01887001580

Réf. Fournisseur

S540559

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

anthracite

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Oui

nombre de prises commutables:

1

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Oui

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

43.35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

type de contact de protection:

rond

nombre de repiquage:

1

couleur de l'opérateur de commutation:

incolore

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Wiser Odace - Prise 2P+T conectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Anthracite - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise 16A connectée Wiser, vous permet de piloter et programmer les appareils raccordés. Elle vous permet également de surveiller les consommations des appareils. Avec sa couleur gris anthracite, elle sublimera toutes vos installations !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S540559 se compose du mécanisme de prise connectée et d'un enjoliveur de prise gris anthracite. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Pour une installation soignée une plaque de finition sera également à rajouter.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Elle vient se positionner en lieu et place d'une prise de courant. L'installation est facilitée grâce aux connexions automatiques. Des griffes de fixation sont fournies au besoin.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit S540559 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique.

Le saviez-vous ?

Pour une installation soignée et personnalisée, une plaque de finition peut être ajoutée de la gamme Odace.



Les Atouts de la gamme:

Cette fonction fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.



Quelques mots du fabricant :

  • Contrôler la prise : couper les veilles
  • Programmer la prise
  • Mesurer les consommations