Schneider Electric - Wiser Odace - Thermostat connecté filaire - 2A - Anthracite - S540619


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 2 A
couleur - anthracite
raccordement - sans fil
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482209626
Réf. Sonepar
01887220962
Réf. Fournisseur
S540619
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
2 A
couleur:
anthracite
raccordement:
sans fil
modèle:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
hauteur:
74 mm
largeur:
74 mm
profondeur:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce thermostat filaire Odace Wiser permet de piloter une chaudière pour obtenir la bonne température, mais également de piloter la température du chauffage dans une pièce. Cet appareil est de couleur gris anthracite et bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire.
Quelques mots du fabricant :
- La solution pour votre maison connectée, durable et intelligente
- Apporte plus de confort
- Réaliser des économies d'énergie