Schneider Electric - Wiser Odace - Thermostat connecté filaire - 2A - Blanc - S520619

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 2 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - sans fil

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482209602

Réf. Sonepar

01887220960

Réf. Fournisseur

S520619

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

2 A

couleur:

blanc

raccordement:

sans fil

modèle:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

avec affichage:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9003

hauteur:

74 mm

largeur:

74 mm

profondeur:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Wiser Odace - Thermostat connecté filaire avec afficheur LED - 2A - Zigbee 3.0 - Blanc - Pour chauffage refroidissement - change over

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce thermostat filaire Odace Wiser permet de piloter une chaudière pour obtenir la bonne température, mais également de piloter la température du chauffage dans une pièce. Cet appareil est de couleur blanc et bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S520619 se compose d'un mécanisme de poussoir, d'un enjoliveur simple blanc RAL9003 et d'un système de signalisation LED intégré. Ce produit est à associer avec la passerelle Wiser.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il vient s'installer en lieu et place d'un thermostat existant de chaudière ou s'installe dans une pièce pour le contrôle de température d'un chauffage piloté par Wiser (Vanne thermostatique ou chauffage électrique).



Quelques mots du fabricant :

  • La solution pour votre maison connectée, durable et intelligente
  • Apporte plus de confort
  • Réaliser des économies d'énergie