Schneider Electric - Wiser Ovalis - bouton poussoir - 10A - zigbee - Blanc - S320530W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482163393
Réf. Sonepar
01887216339
Réf. Fournisseur
S320530W
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
Puissance de coupure max.:
2200 W
puissance max. de commutation LED:
200 W
puissance de sortie:
2200 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
10 A
tension de fonctionnement normale:
220...240 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.4 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'interrupteur poussoir Wiser Ovalis permet de piloter un éclairage en commande manuelle ON/OFF en local ou à distance. Cet appareil est de couleur blanc, avec un calibre du fusible associé de 10A. Ce dispositif bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320530W se compose d'un mécanisme de poussoir, d'un enjoliveur simple blanc RAL9003 et d'un système de signalisation LED intégré. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition Ovalis à acheter séparément, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit S320530W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, VDE, SEMKO, EAC, NEMKO, FIMKO, NF, EN 300-328, EN 301-489-17, EN 60730-2-7, EN 60669-2-1, 2014/35/EU, 2014/30/EU.
Le saviez-vous ?
Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de Wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 2 couleurs: blanc et gris anthracite.
Quelques mots du fabricant :
- La solution pour votre maison connectée, durable et intelligente
- Hub obligatoire pour être connectable
- Communication Zigbee pour la connectivité de votre gradateur
- Réaliser des économies d'énergie
- Mécanisme compact, touche ergonomique et bruit feutré pour une utilisation simple










