Schneider Electric - Wiser Ovalis - interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP - Anthracite - S340531

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - saillie

  • nombre de canaux - 2

  • couverture - 100 m

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482163447

Réf. Sonepar

01887216344

Réf. Fournisseur

S340531

Réf. Commerciale

Schneider Electric

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

saillie

nombre de canaux:

2

couverture:

100 m

couleur:

anthracite

avec émetteur manuel:

Oui

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Wiser Ovalis - interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Anthracite. Permet de centraliser les Volets Roulant ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette commande sans fils à pile est principalement utilisée en commande de centralisation ou de scénario. Grâce à l'application Wiser, vous pouvez définir ce que vous allez piloter sur chacune des touches de cette commande sans fils à pile. Voici quelques usages parmi d'autres : Centralisation des volets roulants (sous condition de piloter des interrupteur volets roulants Wiser) / Commande complémentaire d'éclairage ne nécessitant pas de travaux de rénovation. Ou encore : Commande arrivée/sortie du logement / Commande d'une prise connectée Wiser, placée derrière le meuble TV, pour gérer les veilles facilement / Commande facile d'accès pour personne à mobilité réduite. Cette commande se positionne selon votre envie, collée sur un mur ou encore posée sur un meuble. Avec sa couleur gris anthracite, elle sublimera toutes vos installations !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S340531 se compose d'une commande sans fils à pile, d'une pile avec une durée de vie 5 ans et la possibilité de personnaliser 2 touches ou 4 touches.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Facile à installer car sans fils, elle ne nécessite pas de tirer des fils. Cette commande peut se fixer partout grâce aux bandes adhésives fournies ou se fixer de manière traditionnelle sur une boite d'encastrement ou encore posée sur un meuble commande une télécommande.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit S340531 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique. Ainsi que EN 60669-2-5, EN 300328, EN 301-489-17, EN 62479, EN 50581.



Les Atouts de la gamme:

Cette fonction fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.



Quelques mots du fabricant :

  • Sans fils, à pile, facile à installer
  • Commande 100% personnalisable grâce à l'application Wiser
  • Commande de scénarios Wiser
  • Commande de centralisation (Volets Roulants et/ou éclairage)
  • Commander de prise connectée Wiser (gestion des veilles)
  • Commande 2 ou 4 touches inclues