Schneider Electric - Wiser Ovalis - Prise 2P+T connectée - 16A - zigbee - Blanc - S320559

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482163454

Réf. Sonepar

01887216345

Réf. Fournisseur

S320559

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Oui

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Oui

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

43.35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

type de contact de protection:

rond

nombre de repiquage:

1

couleur de l'opérateur de commutation:

incolore

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Wiser Ovalis - Prise 2P+T connectée - 16A - bornes automatiques - zigbee - Blanc - permet de piloter la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise 16A connectée Wiser, vous permet de piloter et programmer les appareils raccordés. Elle vous permet également de surveiller les consommations des appareils. Avec sa couleur blanche, elle s'adaptera à toutes vos installations !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320559 se compose du mécanisme de prise connectée et d'un enjoliveur de prise blanc mat RAL9010. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Pour une installation soignée une plaque de finition sera également à rajouter.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Elle vient se positionner en lieu et place d'une prise de courant. L'installation est facilitée grâce aux connexions automatiques. Des griffes de fixation sont fournies au besoin.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit S320559 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique.

Le saviez-vous ?

Pour une installation soignée et personnalisée, une plaque de finition peut être ajoutée de la gamme Ovalis.



Les Atouts de la gamme:

Cette fonction fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.



Quelques mots du fabricant :

  • Contrôler la prise : couper les veilles
  • Programmer la prise
  • Mesurer les consommations