Schneider Electric - Wiser Ovalis - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - Anthracite - S340522W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482163386
Réf. Sonepar
01887216338
Réf. Fournisseur
S340522W
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
14...200 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel
courant de commande max.:
0 mA
puissance max. de commutation LED:
100 W
tension:
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP21
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
27 mm
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'interrupteur variateur de lumière poussoir Wiser Ovalis permet de piloter un éclairage en ON/OFF en local ou à distance, avec la possibilité de varier l'intensité de l'éclairage. Cet appareil est de couleur gris anthracite et bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Le calibre de son fusible associé est de 16A. Il possède une protection contre les courts-circuits, la surcharge automatique et la surchauffe. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S340522W se compose d'un mécanisme de poussoir, d'un enjoliveur simple gris anthracite et d'un système de signalisation LED intégré. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition Ovalis à acheter séparément, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que NEMKO, NF, FIMKO, SEMKO, EAC, CE, VDE, EN 60669-1, EN 60730-2-7, EN 60669-2-1, EN 300-328, EN 301-489-17, 2014/30/EU, 2014/35/EU.
Le saviez-vous ?
Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de Wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 2 couleurs: blanc et gris anthracite.
Quelques mots du fabricant :
- La solution pour votre maison connectée, durable et intelligente
- Hub obligatoire pour être connectable
- Communication Zigbee pour la connectivité de votre gradateur
- Réaliser des économies d'énergie
- Mécanisme compact, touche ergonomique et bruit feutré pour une utilisation simple


