Schneider Electric - Wiser Unica - interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP - Blanc antibactérien - NU557120W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de charge - autre
mode de pose - autre
couleur - blanc
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606482076730
Réf. Sonepar
01887207673
Réf. Fournisseur
NU557120W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
type de charge:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
3 V
fréquence:
2e+009...2e+009 Hz
nombre de canaux:
2
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette commande sans fils à pile est principalement utilisée en commande de centralisation ou de scénario. Grâce à l'application Wiser, vous pouvez définir ce que vous allez piloter sur chacune des touches de cette commande sans fils à pile. Voici quelques usages parmi d'autres : Centralisation des volets roulants (sous condition de piloter des interrupteur volets roulants Wiser) / Commande complémentaire d'éclairage ne nécessitant pas de travaux de rénovation. Ou encore : Commande arrivée/sortie du logement / Commande d'une prise connectée Wiser, placée derrière le meuble TV, pour gérer les veilles facilement / Commande facile d'accès pour personne à mobilité réduite. Cette commande antibactérienne se positionne selon votre envie, collée sur un mur ou encore posée sur un meuble. Avec sa couleur blanche, elle s'adaptera à toutes vos installations !
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU557120W se compose d'une commande antibactérienne sans fils à pile, d'une pile avec une durée de vie 5 ans et la possibilité de personnaliser 2 touches ou 4 touches.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Facile à installer car sans fils, elle ne nécessite pas de tirer des fils. Cette commande peut se fixer partout grâce aux bandes adhésives fournies ou se fixer de manière traditionnelle sur une boite d'encastrement ou encore posée sur un meuble commande une télécommande.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit NU557120W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique. Ainsi que EN 60669-2-5, EN 300328, EN 301-489-17, EN 62479, EN 50581.
Les Atouts de la gamme:
Cette fonction fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Quelques mots du fabricant :
- Sans fils, à pile, facile à installer
- Commande 100% personnalisable grâce à l'application Wiser
- Commande de scénarios Wiser
- Commande de centralisation (Volets Roulants et/ou éclairage)
- Commander de prise connectée Wiser (gestion des veilles)
- Commande 2 ou 4 touches inclues