Schneider Electric - Wiser Unica - variateur rotatif - 2 fils - zigbee - anthracite - méca seul - NU351654W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481019509

Réf. Sonepar

01887101950

Réf. Fournisseur

NU351654W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

14...200 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel

courant de commande max.:

0 mA

puissance max. de commutation LED:

100 W

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP21

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Casambi:

Non

Wiser Unica - variateur rotatif - 2 fils - zigbee - anthracite - méca 45x45 - permet de gérer la variation de lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal / smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'interrupteur variateur de lumière rotatif Wiser Unica permet de piloter un éclairage en ON/OFF en local ou à distance, avec la possibilité de varier l'intensité de l'éclairage. Cet appareil est de couleur gris anthracite et bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Le calibre de son fusible associé est de 16A. Il possède une protection contre les courts-circuits, la surcharge automatique et la surchauffe. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU351654W se compose d'un un insert avec cache central dont le type de variateur est universel et rotatif 45x45. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, … Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit NU351654W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que NEMKO, VDE, FIMKO, CE, EAC, NF, SEMKO, EN 60669-2-1, EN 300-328, EN 301-489-17, EN 60730-2-7, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Le saviez-vous ?

Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de Wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.



Quelques mots du fabricant :

  • La solution pour votre maison connectée, durable et intelligente
  • Hub obligatoire pour être connectable
  • Communication Zigbee pour la connectivité de votre gradateur