Schneider Electric - Zelio Logic - Cable serie pour connexio n ml /ihm - SR2CBL09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - extension SPS
longueur - 2.5 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Zelio Logic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480388583
Réf. Sonepar
01887038858
Réf. Fournisseur
SR2CBL09
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
extension SPS
longueur:
2.5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
9
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non