Schneider Electric - Zelio Logic - cordon de raccordement USB PC - 3m - SR2USB01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - matériel de programmation SPS
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Zelio Logic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3389119204002
Réf. Sonepar
00002920400
Réf. Fournisseur
SR2USB01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
matériel de programmation SPS
longueur:
3 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
6
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire de raccordement fait partie de la gamme Zelio Logic, une offre de relais intelligents pour les systèmes d'automatisation simples de 10 à 40 E/S. Ce cordon de raccordement USB est destiné aux relais intelligents. La longueur de ce câble est de 3 m.Il prend en charge les systèmes d'exploitation Windows 7, Windows Vista et Windows XP. Il permet une connexion entre le PC (connecteur USB) et le module logique Zelio Logic (connecteur du port de programmation). Il pèse 0,1 kg.Il convient pour une utilisation avec le logiciel Zelio Soft et pour connecter le relais aux applications PC.Simple d'utilisation, Zelio Logic offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
- Câble de 3 m pour une programmation confortable de votre relais Zelio Logic, près de l'armoire où il est installé