Schneider Electric - Zelio Logic - relais intelligent modul.- pack découverte - 26 E S - 24Vcc - SR3PACK2BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Zelio Logic - relais intelligent modul.- pack découverte - 26 E S - 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contient des unités fonctionnelles - Oui

  • contient un appareil de base - Oui

  • contient un châssis de modules - Non

  • contient une alimentation - Non

  • contient un module d'entrée analogique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110550047

Réf. Sonepar

00002055004

Réf. Fournisseur

SR3PACK2BD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

contient des unités fonctionnelles:

Oui

contient un appareil de base:

Oui

contient un châssis de modules:

Non

contient une alimentation:

Non

contient un module d'entrée analogique:

Non

contient un module de sortie analogique:

Non

contient un module d'entrée numérique:

Oui

contient un module de sortie numérique:

Oui

contient un module fonctionnel:

Oui

contient un module technologique:

Non

contient un module de communication:

Oui

contient une unité de mémoire:

Oui

contient un module de simulation:

Oui

contient un câble de connexion:

Oui

contient une unité de commande:

Oui

contient un écran:

Oui

contient un logiciel de programmation:

Oui

contient un logiciel d'ingénierie:

Oui

contient un logiciel de visualisation:

Oui

contient des bibliothèques:

Oui

contient de la documentation:

Oui

contient d'autres composants:

Oui

logiciel préinstallé:

Non

Zelio Logic - relais intelligent modulaire - pack découverte - 26 E S - 24Vcc - 10 relais - IP20, IP40 - avec affichage - temps de cycle : 6 à 90ms - 120 lignes de schéma de contrôle avec Ladder programmation, 0 à 200 avec FBD programmation

Les Atouts de l'article:

Ce pack découverte relais intelligent - contrôleur programmable modulaire Zelio Logic SR2 se compose d'un module logique compact avec afficheur SR3B261BD et d'un câble de liaison PC SR2USB01. Le relais intelligent utilise une tension d'alimentation de 24V CC et dispose de 26 entrées / sorties avec bornes à vis-étrier. Il est de conception compacte, permettant une installation sur rail DIN. Il offre également une programmation simple, l'affichage et le diagnostic des dysfonctionnements, l'affichage et les boutons de navigation. Sa programmation simple en échelle est apprécié des non-spécialistes. Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable. La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra etre installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.



Les Atouts de la gamme:

Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.



Quelques mots du fabricant :

  • Praticité : plusieur formats disponibles
  • Efficacité : pouvoir de commutation élévé
  • Blocs compatibles avec la plupart des embases
  • Robustesse : adaptés aux cycles de commutations intensifs
  • Polyvalence : large spectre de fonctions couvertes