Sdmo - ACCESSOIRE KOHLER BIDON D?HUILE GENLUB 5W40 0.5L - GENLUB 5W40 0.5L

SDMO INDUSTRIES
CopieCopie
Sdmo - ACCESSOIRE KOHLER BIDON D?HUILE GENLUB 5W40 0.5L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 5 l

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3499231005071

Réf. Sonepar

00316000051

Réf. Fournisseur

GENLUB 5W40 0.5L

Réf. Commerciale

Sdmo

contenu:

5 l

ACCESSOIRE KOHLER GENLUB 5W40 0.5L - Bidon d?huile 0,5L (5W40) pour DIESEL SILENCE / TECHNIC 10000 - 15000 / WELDARC 300 / DIESEL 6000 - 6500 - 10000 ? 15000