Sdmo - ACCESSOIRE KOHLER BIDON D?HUILE RBH0-5 - RBH0-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 5 l
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BIDON D?HUILE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3499231036105
Réf. Sonepar
00316000031
Réf. Fournisseur
RBH0-5
Réf. Commerciale
Sdmo
contenu:
5 l
Carton de 24 bidons d'huile 0,5 l (sae 15w40)
Les Atouts de l'article:
Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).
Les Atouts de la gamme:
Options et Accessoires
Les Atouts de l'article:
Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).
Les Atouts de la gamme:
Options et Accessoires