Sdmo - GROUPE ELECTROGENE CHANTIER MOTEUR ESSENCE KOHLER OHV CH270 - PERFORM 3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 43 kg
nombre de phases - 1
puissance nominale - 3.75 kVA
type de combustible - essence
largeur - 510 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3499231090008
Réf. Sonepar
00316100335
Réf. Fournisseur
PERFORM 3000
Marque
Sdmo
poids:
43 kg
nombre de phases:
1
puissance nominale:
3.75 kVA
type de combustible:
essence
largeur:
510 mm
hauteur:
460 mm
longueur:
650 mm
tension assignée (Ue):
230...230 V
MOTEUR ESSENCE KOHLER OHV CH270


