SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bell in one - piles - D902

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bell in one - piles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de calotte - 159 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de tonalité - autre

  • volume - 80 dB

  • tension nominale - 3 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100310279

Réf. Sonepar

00130031027

Réf. Fournisseur

D902

Marque

SECURITE COMMUNICATION

diamètre de calotte:

159 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tonalité:

autre

volume:

80 dB

tension nominale:

3 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

type de courant:

DC

consommation d'électricité:

0.2 A

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP20

Honeywell Home bell in one - piles

Les Atouts de l'article:

Carillon filaire, basse tension, 80 Db. Le D902 doit être monté à une distance maximale de 9 mètres du bouton. Alimentation : 2 piles R20 (non incluses)