SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir index - porte-etiquette lumineux blanc - D1226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec badge - Oui
mode de pose - encastré
sans fil - Oui
avec éclairage - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5004100413741
Réf. Sonepar
00130041373
Réf. Fournisseur
D1226
Marque
SECURITE COMMUNICATION
avec badge:
Oui
mode de pose:
encastré
sans fil:
Oui
avec éclairage:
Oui
couleur:
autre
matériau:
plastique
profondeur d'encastrement:
13 mm
longueur:
32 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
13 mm
Honeywell Home bouton poussoir index - porte-etiquette lumineux blanc
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir filaire porte étiquette, lumineux
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir filaire porte étiquette, lumineux


