SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir lightspot - lumineux noir - D534

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir lightspot - lumineux noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • avec badge - Non

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Non

  • avec éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100410184

Réf. Sonepar

00130041018

Réf. Fournisseur

D534

Marque

SECURITE COMMUNICATION

forme:

rectangulaire

avec badge:

Non

mode de pose:

saillie

sans fil:

Non

avec éclairage:

Oui

couleur:

noir

matériau:

plastique

profondeur d'encastrement:

24 mm

longueur:

60 mm

largeur:

26 mm

hauteur:

24 mm

diamètre:

0 mm

Honeywell Home bouton poussoir lightspot - lumineux noir

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir filaire Lightspot, lumineux, noir