SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir poire - non lumineux blanc - D647

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir poire - non lumineux blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec badge - Non

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Non

  • avec éclairage - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100413604

Réf. Sonepar

00130041360

Réf. Fournisseur

D647

Marque

SECURITE COMMUNICATION

avec badge:

Non

mode de pose:

saillie

sans fil:

Non

avec éclairage:

Non

couleur:

blanc

matériau:

plastique

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur:

32 mm

largeur:

32 mm

hauteur:

58 mm

Honeywell Home bouton poussoir poire - non lumineux blanc

Les Atouts de l'article:

Bouton mobile • Utilisation : lit d’hôpital.