SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir porte-etiquette blanc - format paysage - DCP911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - ovale
avec badge - Oui
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5004100965783
Réf. Sonepar
00130096578
Réf. Fournisseur
DCP911
Marque
SECURITE COMMUNICATION
forme:
ovale
avec badge:
Oui
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
avec éclairage:
Oui
couleur:
blanc
matériau:
plastique
profondeur d'encastrement:
16 mm
longueur:
70 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
16 mm
Honeywell Home bouton poussoir porte-etiquette blanc - format paysage
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir sans fil lumineux, blanc • LED lumineuse • Fonction sonnette secrète • Compartiment de piles facile à ouvrir • Pile CR2032 d’une durée de vie de 2 ans, incluse • Indicateur de batterie faible • Étanche (IP55) • Installation facile – aucun câblage requis • Fixations incluses
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir sans fil lumineux, blanc • LED lumineuse • Fonction sonnette secrète • Compartiment de piles facile à ouvrir • Pile CR2032 d’une durée de vie de 2 ans, incluse • Indicateur de batterie faible • Étanche (IP55) • Installation facile – aucun câblage requis • Fixations incluses


