SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir porte-etiquette gris - format paysage - DCP911G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme - ovale 
- avec badge - Oui 
- mode de pose - saillie 
- sans fil - Oui 
- avec éclairage - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
5004100965790
Réf. Sonepar
00130096579
Réf. Fournisseur
DCP911G
Marque
SECURITE COMMUNICATION
forme:
ovale
avec badge:
Oui
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
avec éclairage:
Oui
couleur:
gris
matériau:
plastique
profondeur d'encastrement:
16 mm
longueur:
70 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
16 mm
Honeywell Home bouton poussoir porte-etiquette gris - format paysage
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir sans fil lumineux, gris • LED lumineuse • Fonction sonnette secrète • Compartiment de piles facile à ouvrir • Pile CR2032 d’une durée de vie de 2 ans, incluse • Indicateur de batterie faible • Étanche (IP55) • Installation facile – aucun câblage requis • Fixations incluses
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir sans fil lumineux, gris • LED lumineuse • Fonction sonnette secrète • Compartiment de piles facile à ouvrir • Pile CR2032 d’une durée de vie de 2 ans, incluse • Indicateur de batterie faible • Étanche (IP55) • Installation facile – aucun câblage requis • Fixations incluses


