SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir pushlite - lumineux blanc - D723W

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir pushlite - lumineux blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • avec badge - Oui

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Non

  • avec éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100411471

Réf. Sonepar

00130041147

Réf. Fournisseur

D723W

Marque

SECURITE COMMUNICATION

forme:

rectangulaire

avec badge:

Oui

mode de pose:

saillie

sans fil:

Non

avec éclairage:

Oui

couleur:

blanc

matériau:

plastique

longueur:

60 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

19 mm

diamètre:

0 mm

Honeywell Home bouton poussoir pushlite - lumineux blanc

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir filaire Pushlite, lumineux, blanc