SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir sans fil rond ip55 - blanc - DCP711

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton  poussoir sans fil rond ip55 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • avec badge - Non

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Oui

  • avec éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100967831

Réf. Sonepar

00130096783

Réf. Fournisseur

DCP711

Réf. Commerciale

SECURITE COMMUNICATION

forme:

rond

avec badge:

Non

mode de pose:

saillie

sans fil:

Oui

avec éclairage:

Oui

couleur:

blanc

matériau:

plastique

hauteur:

19 mm

diamètre:

42 mm

Honeywell Home bouton poussoir sans fil rond ip55 - blanc

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir sans fil rond, blanc • LED lumineuse • Fonction sonnette secrète • Compartiment de piles facile à ouvrir • Pile CR2032 d’une durée de vie de 2 ans, incluse • Indicateur de batterie faible • Étanche (IP55) • Installation facile – aucun câblage requis • Fixations incluses