SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir sans fil rond ip55 - gris - DCP711G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme - rond 
- avec badge - Non 
- mode de pose - saillie 
- sans fil - Oui 
- avec éclairage - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
5004100967855
Réf. Sonepar
00130096785
Réf. Fournisseur
DCP711G
Marque
SECURITE COMMUNICATION
forme:
rond
avec badge:
Non
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
avec éclairage:
Oui
couleur:
autre
matériau:
plastique
hauteur:
18.5 mm
diamètre:
42.5 mm
Honeywell Home bouton poussoir sans fil rond ip55 - gris
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir sans fil rond, gris • LED lumineuse • Fonction sonnette secrète • Compartiment de piles facile à ouvrir • Pile CR2032 d’une durée de vie de 2 ans, incluse • Indicateur de batterie faible • Étanche (IP55) • Installation facile – aucun câblage requis • Fixations incluses
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir sans fil rond, gris • LED lumineuse • Fonction sonnette secrète • Compartiment de piles facile à ouvrir • Pile CR2032 d’une durée de vie de 2 ans, incluse • Indicateur de batterie faible • Étanche (IP55) • Installation facile – aucun câblage requis • Fixations incluses


