SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton standard non lumineux blanc - D6421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
avec badge - Non
mode de pose - saillie
avec éclairage - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5004100411389
Réf. Sonepar
00130041138
Réf. Fournisseur
D6421
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
forme:
rond
avec badge:
Non
mode de pose:
saillie
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
hauteur:
0 mm
diamètre:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir à encastrer, non lumineux, blanc