SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home carillon atlanta - 2 notes blanc - D142


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 75 dB
mode de pose - saillie
sans fil - Non
couleur du boîtier/corps - autre
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5004100217455
Réf. Sonepar
00130021745
Réf. Fournisseur
D142
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
volume:
75 dB
mode de pose:
saillie
sans fil:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
8...8 V
indice de protection (IP):
IP00
consommation d'électricité:
1...1 A
batterie incorporée:
Non
largeur en nombre de modules:
0
Les Atouts de l'article:
Carillon son électromécanique 2 notes. Alimentation : 3 piles alcalines LR6 (non incluses) ou transformateur D753/D780. Niveau sonore max 75 dB.