SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home carillon big ben - 2 notes + 1 note blanc - D230

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home carillon big ben - 2 notes + 1 note blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 80 dB

  • type de courant - AC/DC

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100214126

Réf. Sonepar

00130021412

Réf. Fournisseur

D230

Réf. Commerciale

SECURITE COMMUNICATION

couleur du boîtier/corps:

blanc

volume:

80 dB

type de courant:

AC/DC

mode de pose:

encastré

sans fil:

Oui

matériau du boîtier/corps:

métal

tension nominale (Un):

8...8 V

indice de protection (IP):

IP2X

Degré de protection (NEMA):

autre

consommation d'électricité:

1...1 A

batterie incorporée:

Oui

largeur en nombre de modules:

0

Honeywell Home carillon big ben - 2 notes + 1 note blanc

Les Atouts de l'article:

Carillon son électronique 2 notes + 1 note pour 2e entrée. • Possibilité de raccorder jusqu’à 2 boutons poussoirs (2e pour la seconde entrée). • 2 notes pour la première entrée + 1 note (pour la seconde entrée). • Niveau sonore max : 80 dB. • Alimentation : 4 piles alcalines LR14 (non incluses) ou transformateur : D753 ou D780.