SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home carillon ding dong - 2 notes blanc son electromecanique 80 db - D117

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home carillon ding dong  - 2 notes blanc son electromecanique 80 db

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • volume - 80 dB

  • type de courant - AC/DC

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100213273

Réf. Sonepar

00130021327

Réf. Fournisseur

D117

Réf. Commerciale

SECURITE COMMUNICATION

couleur du boîtier/corps:

autre

volume:

80 dB

type de courant:

AC/DC

mode de pose:

saillie

sans fil:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

8...8 V

indice de protection (IP):

IP2X

Degré de protection (NEMA):

autre

consommation d'électricité:

1...1 A

batterie incorporée:

Non

largeur en nombre de modules:

0

portée de transmission max.:

1 m

Honeywell Home carillon ding dong - 2 notes blanc son electromecanique 80 db

Les Atouts de l'article:

Carillon son électromécanique 2 notes. Alimentation : 4 piles alcalines LR14 (non incluses). Niveau sonore max 75 dB.