SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home carillon facet - 2 notes blanc son electromecanique 80 db - D107

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home carillon facet - 2 notes blanc son electromecanique 80 db

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Oui

  • portée de transmission max. - 1 m

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100211279

Réf. Sonepar

00130021127

Réf. Fournisseur

D107

Marque

SECURITE COMMUNICATION

volume:

80 dB

mode de pose:

encastré

sans fil:

Oui

portée de transmission max.:

1 m

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

métal

tension nominale (Un):

8...8 V

indice de protection (IP):

IP00

consommation d'électricité:

1...1 A

batterie incorporée:

Oui

largeur en nombre de modules:

0

Honeywell Home carillon facet - 2 notes blanc son electromecanique 80 db

Les Atouts de l'article:

Carillon son électromécanique 2 notes. Alimentation : 4 piles alcalines LR14 (non incluses). Niveau sonore max 75 dB.