SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home carillon surf - 2 notes blanc son electromecanique 80 db - D113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 80 dB
mode de pose - saillie
sans fil - Non
couleur du boîtier/corps - autre
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5004100214836
Réf. Sonepar
00130021483
Réf. Fournisseur
D113
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
volume:
80 dB
mode de pose:
saillie
sans fil:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
type de courant:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
8...8 V
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
autre
consommation d'électricité:
1...1 A
batterie incorporée:
Non
largeur en nombre de modules:
0
Les Atouts de l'article:
Carillon son électromécanique 2 notes. Alimentation : 4 piles alcalines LR14 (non incluses). Niveau sonore max 75 dB.