SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home convertisseur - DCP917S

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home convertisseur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • avec badge - Non

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Oui

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100967541

Réf. Sonepar

00130096754

Réf. Fournisseur

DCP917S

Marque

SECURITE COMMUNICATION

forme:

rectangulaire

avec badge:

Non

mode de pose:

saillie

sans fil:

Oui

avec éclairage:

Non

couleur:

blanc

matériau:

plastique

longueur:

80 mm

largeur:

64 mm

hauteur:

15.9 mm

Honeywell Home convertisseur

Les Atouts de l'article:

• Reliez le convertisseur à n’importe quel carillon portable sans fil Honeywell Home • Portée allant jusqu’à 200 m • Compartiment des piles facile à ouvrir • Pile d’une durée de vie de 2 ans • Indicateur de batterie faible • Installation facile – le bouton s’adapte aux connecteurs • Fixations incluses