SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home detecteur de fuites d'eau et de gel lyric w1 - W1KS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de fuite
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
couleur - blanc
couplage au bus inclus - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5004100970022
Réf. Sonepar
00130097002
Réf. Fournisseur
W1KS
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
modèle:
détecteur de fuite
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
couplage au bus inclus:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
station météo:
Non
Les Atouts de l'article:
W1 Détecteur de fuite d’eau et de gel Les fuites et les tuyaux gelés peuvent sérieusement endommager le domicile de vos clients. Le détecteur Wi-Fi de fuite d’eau et de gel W1 veille à la tranquillité d’esprit de vos clients et les alerte rapidement en cas de problème. • Détecte l’eau le gel et l’humidité • Câble de détection de 1,20 m inclus. Détection sur toute la longueur du câble • Sonnerie 100dB • Durée de vie des piles : jusqu’à 3 ans (3x piles AA) • Alerte via Smartphone/Tablette • Capteur de température intégré • WiFi intégré