SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home kit carillon enfichable 150m - blanc- halo lumineux - 6 melodies - DC315SP2L

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home kit carillon enfichable 150m - blanc- halo lumineux - 6 melodies

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • volume - 84 dB

  • type de courant - DC

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100967671

Réf. Sonepar

00130096767

Réf. Fournisseur

DC315SP2L

Réf. Commerciale

SECURITE COMMUNICATION

couleur du boîtier/corps:

autre

volume:

84 dB

type de courant:

DC

mode de pose:

saillie

sans fil:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP3X

consommation d'électricité:

0.3...0.3 A

batterie incorporée:

Non

portée de transmission max.:

150 m

Honeywell Home kit carillon enfichable 150m - blanc- halo lumineux - 6 melodies - prise usb

Les Atouts de l'article:

Carillon enfichable 150m, blanc • Le Halo et la LED émettent des alertes visuelles, idéales lorsque le mode sommeil est activé ou lorsque l’environnement est bruyant • Le mode silencieux coupe le son de la sonnette pendant 3, 6, 9, 12 heures, ou de manière permanente • Réglage du volume, jusqu’à 84 dB, audible à 80 m • Choix entre 6 mélodies de qualité • Portée sans fil de 150 m • Durée de vie des piles allant jusqu’à 2 ans