SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home kit carillon sans fil 200m - blanc- halo lumineux - melodies pers - DC917SGL

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home kit carillon sans fil 200m - blanc- halo lumineux - melodies pers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 90 dB

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Oui

  • portée de transmission max. - 200 m

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100967534

Réf. Sonepar

00130096753

Réf. Fournisseur

DC917SGL

Marque

SECURITE COMMUNICATION

volume:

90 dB

mode de pose:

saillie

sans fil:

Oui

portée de transmission max.:

200 m

couleur du boîtier/corps:

gris

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

6...6 V

indice de protection (IP):

IP3X

batterie incorporée:

Non

Honeywell Home kit carillon sans fil 200m - blanc- halo lumineux - melodies personnalisables

Les Atouts de l'article:

Carillon sans fil 200m, gris avec mélodies personnalisables • Le Halo et la LED émettent des alertes visuelles, idéales lorsque le mode sommeil est activé ou lorsque l’environnement est bruyant • Le mode silencieux coupe le son de la sonnette pendant 3, 6, 9, 12 heures, ou de manière permanente • Réglage du volume, jusqu’à 90 dB, audible à 100 m • Choix entre 11 mélodies de qualité numérique + possibilité de charger ses propres mélodies MP3 • Portée sans fil de 200 m*. Associez deux carillons pour augmenter la portée et passer de 200 à 400 m • Durée de vie des piles allant jusqu’à 5 ans • Prise USB externe 5V 500mA : possibilité d’enlever les piles et de faire fonctionner le carillon sur secteur