SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home sonnerie antiparasite et polarisée 24/48 volt - 91/94db - 66-24SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de calotte - 154 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - autre
volume - 94 dB
tension nominale - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5004100810847
Réf. Sonepar
00130081084
Réf. Fournisseur
66-24SP
Marque
SECURITE COMMUNICATION
diamètre de calotte:
154 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
autre
volume:
94 dB
tension nominale:
24 V
matériau du boîtier/corps:
métal
transfo incorporé:
Non
type de courant:
DC
consommation d'électricité:
0.05 A
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP42


