SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home sonnerie industrielle 220/240 v - 106 db - 59-230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de calotte - 230 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - allumage rapide
volume - 106 dB
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5004100810939
Réf. Sonepar
00130081093
Réf. Fournisseur
59-230
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
diamètre de calotte:
230 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
allumage rapide
volume:
106 dB
tension nominale:
230 V
matériau du boîtier/corps:
métal
transfo incorporé:
Non
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.04 A
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP00
Les Atouts de l'article:
Spécialement conçue pour les applications en milieu scolaire, administratif, atelier. Niveau sonore max : 91-94 dB.Fréquence : 300 à 12 kHz. (niveau sonore mesuré dans les conditions champ libre). Alimentation 230 V AC (secteur)