SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home sonnerie industrielle 24 volt - 100 db - 56-024

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home sonnerie industrielle 24 volt - 100 db

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de calotte - 154 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - allumage rapide

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100810700

Réf. Sonepar

00130081070

Réf. Fournisseur

56-024

Marque

SECURITE COMMUNICATION

diamètre de calotte:

154 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

allumage rapide

volume:

100 dB

tension nominale:

24 V

matériau du boîtier/corps:

métal

transfo incorporé:

Non

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.43 A

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP44

Honeywell Home sonnerie industrielle 24 volt - 100 db

Les Atouts de l'article:

Spécialement conçue pour les applications en milieu scolaire, administratif, atelier. Niveau sonore max : 100 dB.Fréquence : 300 à 12 kHz. (niveau sonore mesuré dans les conditions champ libre). Alimentation 24V AC (transfo externe)