SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home tête programmable HR90 pour montage sur corps M30x1,5 mm - HR90WE

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home tête programmable HR90 pour montage sur corps M30x1,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement à la vanne - M30 x 1,5

  • modèle - droit

  • élément de régulation - moteur électrique

  • plage de réglage - 5...30 °C

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025121383950

Réf. Sonepar

00130138395

Réf. Fournisseur

HR90WE

Marque

SECURITE COMMUNICATION

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

modèle:

droit

élément de régulation:

moteur électrique

plage de réglage:

5...30 °C

couleur:

blanc

protection contre le vandalisme:

Non

avec dispositif antivol:

Non

avec verrouillage mécanique au zéro:

Non

supporte le gel:

Oui

programmateur horaire:

Oui

Honeywell Home tête programmable hr90 pour montage sur corps m30x1,5 mm

Les Atouts de l'article:

Tête programmable HR90 pour montage sur corps M30x1,5mm. Livré avec 3 adaptateurs pour corps thermostatique (Danfoss RA, Comap et Thermador-Caleffi). • Nouveau design très attractif, en matériau plastique de très haute qualité et une surface hautement polie très brillante. • Utilisation conviviale, grâce à son affichage rétro-éclairé sur écran inclinable pour un affichage et une lecture aisés. • Programmation horaire hebdomadaire, jusqu’à 6 points de commutation par jour et 3 niveaux de températures de consigne. • Fonction “ouverture de fenêtre”, qui assure la fermeture du radiateur pendant l’aération de la pièce. • Optimisation du démarrage du chauffage, le radiateur s’ouvre de manière optimale afin d’obtenir la température souhaitée à l’heure réglée. • S’installe sur plus de 10 marques de corps thermostatiques du marché. • 3 programmes prédéfinis et modifiables pour concilier confort et économies d’énergie. • Possibilité de copier le programme d’une TheraPro vers une autre TheraPro. • Possibilité de raccorder une sonde d’ambiance à distance, RF20 ou HCW23 ou un contact de fenêtre HCA30.