SECURITE COMMUNICATION - Thermostat ambiance analogique avec résistance d'anticipation - T6360B1002

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Thermostat ambiance analogique avec résistance d'anticipation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - autre

  • raccordement - à 3 fils

  • modèle - marche-arrêt

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5025121270144

Réf. Sonepar

00130127014

Réf. Fournisseur

T6360B1002

Réf. Commerciale

SECURITE COMMUNICATION

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

raccordement:

à 3 fils

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

230 V CA

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

bimétal

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

classe de la température de contrôle:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Honeywell Home thermostat ambiance avec résist. d'anticipation

Les Atouts de l'article:

T6360 - Analogique • Thermostat d’ambiance mural à réglage de la température par molette. • Régulation sensible par diaphragme à dilatation de gaz. • Contact inverseur 10(3)A et résistance d’anticipation • Plage de réglage de 10 à 30 °C.