SECURITE COMMUNICATION - Thermostat d'ambiance filaire contact inverseur - T6360A1004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - autre
raccordement - à 3 fils
modèle - marche-arrêt
type d'alimentation électrique - 230 V CA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HONEYWELL HOME
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5025121270076
Réf. Sonepar
00130127007
Réf. Fournisseur
T6360A1004
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
mode de pose:
saillie
couleur:
autre
raccordement:
à 3 fils
modèle:
marche-arrêt
type d'alimentation électrique:
230 V CA
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
bimétal
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
classe de la température de contrôle:
I
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non