SECURITE COMMUNICATION - Thermostat multizone Wifi evohome avec relais de commande chaudière - ATP921R3100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HONEYWELL HOME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025121073547
Réf. Sonepar
00130107354
Réf. Fournisseur
ATP921R3100
Marque
SECURITE COMMUNICATION
Honeywell Home pack evohome wifi
Les Atouts de l'article:
Système evohome de régulation multizone radiofréquence • Composé de : programmateur digital à écran tactile ATC928G3000 pour le contrôle de 1 à 12 zones de température, régulateurs motorisés en R.F. Module relais type HR92 et BDR91 pour la commande de chaudière • Gestion à distance via smartphone et tablette en Wi-Fi • Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz • Compatible avec les systèmes de radiateurs, les systèmes de plancher, les vannes de zone et les ventilo-convecteurs • Jusqu’à 6 niveaux de température - Antigel - Auto / Manuel - Optimisation - Fonction vacances • Contact SPDT à 24 ... 230V / 50-60Hz • Programmation via écran tactile couleur • Fonctionnalité SmartWeather pour compensation climatique extérieure • Nouveauté : fonction “refroidissement” pour les pompes à chaleur et les refroidisseurs
Les Atouts de l'article:
Système evohome de régulation multizone radiofréquence • Composé de : programmateur digital à écran tactile ATC928G3000 pour le contrôle de 1 à 12 zones de température, régulateurs motorisés en R.F. Module relais type HR92 et BDR91 pour la commande de chaudière • Gestion à distance via smartphone et tablette en Wi-Fi • Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz • Compatible avec les systèmes de radiateurs, les systèmes de plancher, les vannes de zone et les ventilo-convecteurs • Jusqu’à 6 niveaux de température - Antigel - Auto / Manuel - Optimisation - Fonction vacances • Contact SPDT à 24 ... 230V / 50-60Hz • Programmation via écran tactile couleur • Fonctionnalité SmartWeather pour compensation climatique extérieure • Nouveauté : fonction “refroidissement” pour les pompes à chaleur et les refroidisseurs