SECURITE COMMUNICATION - Thermostat programmable filaire T4 - T4H110A1023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Non
caractéristique de réglage - autre
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HONEYWELL HOME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025121380935
Réf. Sonepar
00130138093
Réf. Fournisseur
T4H110A1023
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
caractéristique de réglage:
autre
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
protocole de communication:
autre
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
avec rétraction thermique:
Non
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
valeur différentielle:
0...0.5 K
différence ajustable:
Non
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
dérogation:
Non
optimisation:
Oui
avec raccord d’eau:
Non
commande:
bouton
réglage dépendant de la météo:
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt:
3
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
230 V
charge de contact max.:
3 A
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
largeur:
136 mm
profondeur:
28 mm
hauteur:
97 mm
classe de la température de contrôle:
V
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Thermostat digital Série T4 • Simplicité d’utilisation grâce à son large écran rétro-éclairé et ses icônes clairs. • Accès au menu simplifié grâce à son bouton unique. • Programmation horaire hebdomadaire, 5+2 (semaine+week-end), ou journalière permettant 4 à 6 niveaux de températures par jour • Dérogation horaire pour une période 1 ou 5 heures • Mode congés pour abaisser la température de 1 à 99 jours. • Passage automatique horaire été-hiver • Mode veille avec protection antigel