SECURITE COMMUNICATION - Thermostat Programmable sans fil hebdomadaire T4R - Y4H910RF4004

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Thermostat Programmable sans fil hebdomadaire T4R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Oui

  • caractéristique de réglage - autre

  • couleur - blanc

  • raccordement - sans fil

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025121380928

Réf. Sonepar

00130138092

Réf. Fournisseur

Y4H910RF4004

Réf. Commerciale

SECURITE COMMUNICATION

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

caractéristique de réglage:

autre

couleur:

blanc

raccordement:

sans fil

protocole de communication:

openTherm

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

valeur différentielle:

0...0.5 K

différence ajustable:

Non

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Non

optimisation:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

commande:

bouton

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

3

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

230 V

charge de contact max.:

3 A

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

largeur:

136 mm

profondeur:

62 mm

hauteur:

98 mm

classe de la température de contrôle:

V

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Honeywell Home thermostat sans fil programmablet4r

Les Atouts de l'article:

Thermostat digital sans fil T4R • Simplicité d’utilisation grâce à son large écran rétro-éclairé et ses icônes clairs. • Accès au menu simplifié grâce à son bouton unique. • Programmation horaire hebdomadaire, 5+2 (semaine+week-end), ou journalière permettant 4 à 6 niveaux de températures par jour. • Dérogation horaire pour une période 1 ou 5 heures • Mode congés pour abaisser la température de 1 à 99 jours. • Passage automatique horaire été-hiver • Mode veille avec protection antigel • Pour tout type de chaudière On/Off (Tout ou Rien) et OpenTherm