SECURITE COMMUNICATION - Thermostat programmable T4 journalier - T4H110A1013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
modèle - marche-arrêt
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HONEYWELL HOME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025121380676
Réf. Sonepar
00130138067
Réf. Fournisseur
T4H110A1013
Marque
SECURITE COMMUNICATION
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
marche-arrêt
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
avec affichage:
Oui
antidéflagration:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Thermostat digital Série T4 • Simplicité d’utilisation grâce à son large écran rétro-éclairé et ses icônes clairs. • Accès au menu simplifié grâce à son bouton unique. • 1 programme par jour • Dérogation horaire pour une période 1 ou 5 heures • Mode congés pour abaisser la température de 1 à 99 jours. • Passage automatique horaire été-hiver • Mode veille avec protection antigel