Securlite - ALEANE 4600lm 4000K VAV IK11+/80j IP55 L1325mm dali switch dim BL - 69170421

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4600 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 1325 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330095152

Réf. Sonepar

00195000602

Réf. Fournisseur

69170421

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

4600 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

1325 mm

efficacité lumineuse:

112 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation avec bouton-poussoir:

Oui

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

Linéaire ALEANE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L1325mm IK11+/80 j IP55 4600lm 4000K vis inox antivandalisme gradable DALI + switch dimming

Les Atouts de la gamme:

Luminaire extra-plat, antivandalisme IK11+ 80J, anti-arrachementIP55Base et capot acier traité anticorrosion-peinture poudrée polyester, diffuseur en polycarbonate opalescent, réflecteur symétrique ou asymétriqueFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable