Securlite - BORGO PRISON 1650lm 3000K VAV IK11+/80j IP20 L390mm on off BL - 53271300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1650 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 390 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BORGO PRISON
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330026682
Réf. Sonepar
00195000112
Réf. Fournisseur
53271300
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
1650 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
390 mm
efficacité lumineuse:
97 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
230 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
Les Atouts de la gamme:
Applique murale avec interrupteur antivandale pour environnements pénitentiairesRésistant à l'hypervandalisme IK11+ 80J, IP65-IP20Corps et cadre acier EZ-peinture polyester, diffuseur polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandaleFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable





