Securlite - DUROPARK 2000lm 4000K IK08 IP65 L669mm on off GR - 78429400

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330043986

Réf. Sonepar

00195004398

Réf. Fournisseur

78429400

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

669 mm

efficacité lumineuse:

133 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

Etanche DUROPARK LED Gris diffuseur opalescent polycarbonate L669mm IK08/5 j IP65 2000lm 4000K sans détection

Les Atouts de la gamme:

Réglette LED étanche pour parking et lieux publics, IK10 20JCorps polycarbonate injecté gris, diffuseur polycarbonate opalescent2 longueurs : 1277 et 1577mmClips de verrouillage antivandales acier inox

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable