Securlite - DUROPARK 4400lm 4000K IK10 IP65 L1277mm hf GR - 78409410

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4400 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330052490

Réf. Sonepar

00195005249

Réf. Fournisseur

78409410

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

4400 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1277 mm

efficacité lumineuse:

138 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

Etanche DUROPARK LED Gris diffuseur opalescent polycarbonate L1277mm IK10/20 j IP65 4400lm 4000K avec détection compact

Les Atouts de la gamme:

Réglette LED étanche pour parking et lieux publics, IK10 20JCorps polycarbonate injecté gris, diffuseur polycarbonate opalescent2 longueurs : 1277 et 1577mmClips de verrouillage antivandales acier inox

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable