Securlite - DUROPARK 4400lm 4000K IK10 IP65 L1277mm on off GR - 78409400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4400 lm
puissance du système - 31 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330041807
Réf. Sonepar
00195409400
Réf. Fournisseur
78409400
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
4400 lm
puissance du système:
31 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
1277 mm
efficacité lumineuse:
142 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
Les Atouts de la gamme:
Réglette LED étanche pour parking et lieux publics, IK10 20JCorps polycarbonate injecté gris, diffuseur polycarbonate opalescent2 longueurs : 1277 et 1577mmClips de verrouillage antivandales acier inox
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable








