Securlite - ESL 85 2350lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L355mm on off AT - 51831400

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2350 lm

  • puissance du système - 26 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 355 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330026279

Réf. Sonepar

00195000103

Réf. Fournisseur

51831400

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

2350 lm

puissance du système:

26 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

355 mm

efficacité lumineuse:

90 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

355 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

Encastré ESL 85 LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L355mm IK11+/80 j IP65 2350lm 4000K vis inox antivandalisme sans détection

Les Atouts de la gamme:

Luminaire architectural à diffuseur rasant, résistant à l'hypervandalisme IK11+ 80J, IP65Carré (315x315x85mm), pose encastréCorps et cadre en inox 304L peint, diffuseur polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable